Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales série crn15-03 a-fgj-g-e-hqqe 3.0kw

  • ERIKS:23501440
  • Fabricant:5700396232669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pompe centrifuge verticale, à haute pression multicellulaire. Orifice d'aspiration et refoulement au même niveau et dimansions. Execution Inline. Corps de pompe composé d'un pied, d'une tête et de chambres avec roues en acier inoxydable. (Lost-Wax-Technologie). Accouplement mécanique à cartouche et bague fendue (EPDM).
Ajouter à la liste

4 965,00 €/ Unitéhors TVA

6 007,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CRN
Débit nominal
17 m³/h
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN25
Classe de pression de la bride
PN25
Tension de raccord
3 x 380-415V AC D
Puissance du moteur
3 kW
Courant nominal
6.3 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.902 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C