Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales série crn 5-16

  • ERIKS:23501874
  • Fabricant:5700396674773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vertical Multistage Pump CRN5-18 A-FGJ-G-E-HQQE 3 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 316 Stainless Steel Impeller Chambers and Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: DIN Flange, Connection Size: DN25 - DN32, Pressure Stage: PN25
Ajouter à la liste

4 634,00 €/ Unitéhors TVA

5 607,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CRN