Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales série crn 3-17 a-fgj-g-e-hqqe 1.5kw

  • ERIKS:23502021
  • Fabricant:5700396750750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vertical Multistage Pump CRN3-17 A-FGJ-G-E-HQQE 1.5 kW 220-240/380-415V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 316 Stainless Steel Impeller Chambers and Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: DIN Flange, Connection Size: DN25 - DN32, Pressure Stage: PN25
Ajouter à la liste

3 668,00 €/ Unitéhors TVA

4 438,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CRN
Débit nominal
3 m³/h
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25 - DN32
Classe de pression
PN16/25
Classe de pression de la bride
PN16/25
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
1.5 kW
Courant nominal
5.45 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.896 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C