1 852,00 €/ Unitéhors TVA
2 240,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CR |
Débit nominal | 3 m³/h |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Raccord | Bride ovale/filetage Rp |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Tension de raccord | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Puissance du moteur | 0.75 kW |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Fréquence | 50Hz |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |