Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales CR3-7 A-A-A-E-HQQE - vitesse fixe - brides ovales - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V

  • ERIKS:23501976
  • Fabricant:5700396746012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 660,00 €/ Unitéhors TVA

2 008,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
3 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride ovale/filetage Rp
Diamètre nominale
1" (25)
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Fréquence
50Hz
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C