Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales CR1S-23 A-A-A-E-HQQE 0.75kw - vitesse fixe - brides ovales - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:15111888
  • Fabricant:5700396727721
Image 1
Ajouter à la liste

2 388,00 €/ Unitéhors TVA

2 889,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
0.9 m³/h
Hauteur de charge
134.4 m
Hauteur de charge à débit nominal
90.4 m
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride ovale/filetage Rp
Diamètre nominale
1" (25)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
0.75 kW
Courant nominal
3.3 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2864 rpm
Fréquence
50Hz
Moteur à régulation du régime
Non
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C