Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série CRN - PJE - CRN 5-3 A-P-G-E-HQQE 0.55kw - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23502088
  • Fabricant:5700396758985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 092,00 €/ Unitéhors TVA

2 531,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CRN
Débit nominal
5.8 m³/h
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Raccord
PJE
Diamètre nominale
42.2 mm
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
0.55 kW
Courant nominal
2.5 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.856 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C