Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série CRN - PJE - CRN 3-33 A-P-G-E-HQQE 3kw - 25 bar - 3 x 380-415V D

  • ERIKS:23501848
  • Fabricant:5700396643380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 045,00 €/ Unitéhors TVA

6 104,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CRN
Débit nominal
3 m³/h
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Raccord
PJE
Diamètre nominale
42.2 mm
Tension de raccord
3 x 380-415V AC D
Puissance du moteur
3 kW
Courant nominal
6.3 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.902 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C