Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série CRN - PJE - CRN 3-3 A-P-G-E-HQQE 0.37kw - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23501088
  • Fabricant:5700395600070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vertical Multistage Pump CRN3-3 A-P-G-E-HQQE 0.37 kW 220-240/380-415V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 316 Stainless Steel Impeller Chambers and Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: PJE Coupling , Connection Size: R1.1/4" - DN32, Pressure Stage: PN25
Ajouter à la liste

1 915,00 €/ Unitéhors TVA

2 317,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CRN
Débit nominal
3 m³/h
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Raccord
PJE
Diamètre nominale
42.2 mm
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
0.37 kW
Courant nominal
1.74 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.873 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C