2 646,00 €/ Unitéhors TVA
3 201,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CRN |
Débit nominal | 3 m³/h |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Raccord | PJE |
Diamètre nominale | 42.2 mm |
Tension de raccord | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Puissance du moteur | 1.1 kW |
Courant nominal | 4.35 A |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Régime | 2.853 rpm |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |