10 690,00 €/ Unitéhors TVA
12 934,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CRN |
Débit nominal | 17 m³/h |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Raccord | PJE |
Diamètre nominale | 60.1 mm |
Tension de raccord | 3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y |
Puissance du moteur | 11 kW |
Courant nominal | 20.8 A |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Régime | 2.924 rpm |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |