Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série CRN - PJE - CRN 15-10 A-P-G-E-HQQE 11kw - 25 bar - 3 x 380-415V D/660-690V Y

  • ERIKS:23501436
  • Fabricant:5700396232560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vertical Multistage Pump CRN15-10 A-P-G-E-HQQE 11 kW 380-415/660-690V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 316 Stainless Steel Impeller Chambers and Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: PJE Coupling , Connection Size: Rp2" - DN50, Pressure Stage: PN16
Ajouter à la liste

10 070,00 €/ Unitéhors TVA

12 184,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CRN
Débit nominal
17 m³/h
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Raccord
PJE
Diamètre nominale
60.1 mm
Tension de raccord
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Puissance du moteur
11 kW
Courant nominal
20.8 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.924 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C