Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série cr64- 2-2 a-f-a-e-hqqe 7.5kw

  • ERIKS:23499293
  • Fabricant:5700396697383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vertical Multistage Pump CR64-2-2 A-FGJ-A-E-HQQE 7.5 kW 380-415/660-690V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 304 Stainless Steel Impellers and Chambers, Cast Iron Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: DIN Flange, Connection Size: DN100, Pressure Stage: PN16
Ajouter à la liste

8 905,00 €/ Unitéhors TVA

10 775,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
64 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JS1050
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN100
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Tension de raccord
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Puissance du moteur
7.5 kW
Courant nominal
14.4 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.919 rpm
Température du fluide
de -30 jusqu'à 120 °C