Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série cr32- 4 a-f-a-e-hqqe 7.5kw

  • ERIKS:23499201
  • Fabricant:5700396680576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9 040,00 €/ Unitéhors TVA

10 938,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
30 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JS1050
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN65
Classe de pression
PN16/40
Classe de pression de la bride
PN16/40
Tension de raccord
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Puissance du moteur
7.5 kW
Courant nominal
14.4 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.919 rpm
Température du fluide
de -30 jusqu'à 120 °C