4 945,00 €/ Unitéhors TVA
5 983,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CR |
Débit nominal | 30 m³/h |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JS1050 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN65 |
Classe de pression | PN16/40 |
Classe de pression de la bride | PN16/40 |
Tension de raccord | 3 x 380-415V AC D |
Puissance du moteur | 3 kW |
Courant nominal | 6.3 A |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Régime | 2.902 rpm |
Température du fluide | de -30 jusqu'à 120 °C |