Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série CR15-05 a-a-a-e-HQQE 3x400d 50

  • ERIKS:23501426
  • Fabricant:5700396231624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 799,00 €/ Unitéhors TVA

5 806,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
17 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride ovale/filetage Rp
Diamètre nominale
2" (50)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Tension de raccord
3 x 380-415V AC D
Puissance du moteur
4 kW
Courant nominal
7.9 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.917 rpm
Fréquence
50Hz
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C