Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série cr15-01 a-f-a-e-hqqe 1.1kw

  • ERIKS:23501405
  • Fabricant:5700396227405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vertical Multistage Pump CR15-01 A-FGJ-A-E-HQQE 1.1 kW 220-240/380-415V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 304 Stainless Steel Impellers and Chambers, Cast Iron Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: DIN Flange, Connection Size: DN50, Pressure Stage: PN16
Ajouter à la liste

2 758,00 €/ Unitéhors TVA

3 337,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
17 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
1.1 kW
Courant nominal
4.35 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.853 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C