3 215,00 €/ Unitéhors TVA
3 890,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CR |
Débit nominal | 10 m³/h |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Raccord | Bride ovale/filetage Rp |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Tension de raccord | 3 x 380-415V AC D |
Puissance du moteur | 3 kW |
Courant nominal | 6.3 A |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Régime | 2.902 rpm |
Fréquence | 50Hz |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |