Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série cr 5- 3 a-fgj-a-e-hqqe 0.55kw

  • ERIKS:23502060
  • Fabricant:5700396754987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 784,00 €/ Unitéhors TVA

2 158,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
5.8 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25 - DN32
Classe de pression
PN16/25
Classe de pression de la bride
PN16/25
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
0.55 kW
Courant nominal
2.5 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.856 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C