Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série CR 5-3

  • ERIKS:23502045
  • Fabricant:5700396754024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vertical Multistage Pump CR5-3 A-A-A-E-HQQE 0.55 kW 220-240/380-415V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 304 Stainless Steel Impellers and Chambers, Cast Iron Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: Oval Flange, Connection Size: Rp1.1/4", Pressure Stage: PN16
Ajouter à la liste

1 606,00 €/ Unitéhors TVA

1 943,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
5.8 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride ovale/filetage Rp
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
2.2 kW
Courant nominal
2.5 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.856 rpm
Fréquence
50Hz
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C