2 692,00 €/ Unitéhors TVA
3 257,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CR |
Débit nominal | 5.8 m³/h |
Hauteur de charge | 95.1 m |
Hauteur de charge à débit nominal | 71.1 m |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Raccord | Bride ovale/filetage Rp |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Tension de raccord | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Puissance du moteur | 2.2 kW |
Courant nominal | 8 A |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Régime | 2.899 rpm |
Fréquence | 50Hz |
Moteur à régulation du régime | Non |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |