Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série CR 5-12

  • ERIKS:15111871
  • Fabricant:5700396754208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 541,00 €/ Unitéhors TVA

3 074,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
5.8 m³/h
Hauteur de charge
81.7 m
Hauteur de charge à débit nominal
61.2 m
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride ovale/filetage Rp
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
2.2 kW
Courant nominal
8 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.899 rpm
Fréquence
50Hz
Moteur à régulation du régime
Non
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C