2 118,00 €/ Unitéhors TVA
2 562,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CR |
Débit nominal | 3 m³/h |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN25 - DN32 |
Classe de pression | PN16/25 |
Classe de pression de la bride | PN16/25 |
Tension de raccord | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Puissance du moteur | 0.75 kW |
Courant nominal | 3.3 A |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Régime | 2.864 rpm |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |