4 843,00 €/ Unitéhors TVA
5 860,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CR |
Débit nominal | 10 m³/h |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN40 |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Tension de raccord | 3 x 380-415V AC D |
Puissance du moteur | 4 kW |
Courant nominal | 7.9 A |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Régime | 2.917 rpm |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |