Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série cr 1- 7 a-fgj-a-e-hqqe 0.37kw

  • ERIKS:23501912
  • Fabricant:5700396739335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vertical Multistage Pump CR1-7 A-FGJ-A-E-HQQE 0.37 kW 220-240/380-415V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 304 Stainless Steel Impellers and Chambers, Cast Iron Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: DIN Flange, Connection Size: DN25 - DN32, Pressure Stage: PN25
Ajouter à la liste

1 761,00 €/ Unitéhors TVA

2 130,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
1.8 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN32
Classe de pression
PN25
Classe de pression de la bride
PN25
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
0.37 kW
Courant nominal
1.74 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.873 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C