Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série cr 1-23 a-fgj-a-e-hqqe 1.1kw

  • ERIKS:23501922
  • Fabricant:5700396739533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 990,00 €/ Unitéhors TVA

3 617,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
1.8 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25 - DN32
Classe de pression
PN16/25
Classe de pression de la bride
PN16/25
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
1.1 kW
Courant nominal
4.35 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.853 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C