Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 CR3-4 A-A-A-E-HQQE 0.37kw - vitesse fixe - brides ovales - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V

  • ERIKS:15111903
  • Fabricant:5700396745978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 349,00 €/ Unitéhors TVA

1 632,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
3 m³/h
Hauteur de charge
26.5 m
Hauteur de charge à débit nominal
19.1 m
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Raccord
Bride ovale/filetage Rp
Diamètre nominale
1" (25)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Tension de raccord
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Puissance du moteur
0.37 kW
Courant nominal
1.74 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2873 rpm
Fréquence
50Hz
Moteur à régulation du régime
Non
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C