Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: UNILIFT AP50 50.08.a3 - - pompe à eaux usées - avec interrupteur à flotteur , 10m Câble sans prise 3 x 400V

  • ERIKS:23498134
  • Fabricant:5700390901172
Image 1
Ajouter à la liste

2 490,00 €/ Unitéhors TVA

3 012,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
Unilift AP
Débit maximum
10260 l/min
Débit nominal
10 m³/h
Immersion max.
7 m
Tension d'alimentation
3 x 400V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2820 rpm
Courant nominal
2 A
Mesure de raccord
2" (50)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
436 mm