Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: UNILIFT AP35B 50.08.a1v 1x230v 5m - - Pompe à eau sale

  • ERIKS:23498033
  • Fabricant:5700391489013
Image 1
Ajouter à la liste

1 389,00 €/ Unitéhors TVA

1 680,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
Unilift AP
Débit maximum
20988 l/min
Débit nominal
21 m³/h
Immersion max.
2 m
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Longueur du conducteur de raccord
5 m
Régime
2795 rpm
Courant nominal
5.44 A
Mesure de raccord
2" (50)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
455 mm