1 242,00 €/ Unitéhors TVA
1 502,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | Unilift AP |
Débit maximum | 20988 l/min |
Débit nominal | 21 m³/h |
Immersion max. | 7 m |
Tension d'alimentation | 1 x 230V AC |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 2795 rpm |
Courant nominal | 5.44 A |
Mesure de raccord | 2" (50) |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Hauteur de la pompe | 455 mm |