Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: UNILIFT AP35B 50.06.3 - Pompe à eau sale - without float switch , 5m Câble sans prise 3 x 400V

  • ERIKS:23498032
  • Fabricant:5700391488689
Image 1
Ajouter à la liste

1 130,00 €/ Unitéhors TVA

1 367,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
Unilift AP
Débit maximum
18000 l/min
Débit nominal
18 m³/h
Immersion max.
2 m
Tension d'alimentation
3 x 400V AC
Longueur du conducteur de raccord
5 m
Régime
2830 rpm
Courant nominal
1.55 A
Mesure de raccord
2" (50)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
430 mm