1 967,00 €/ Unitéhors TVA
2 380,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | Unilift AP |
Débit maximum | 18000 l/min |
Débit nominal | 18 m³/h |
Immersion max. | 7 m |
Tension d'alimentation | 3 x 400V AC |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 2820 rpm |
Courant nominal | 2 A |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Mesure de raccord | 1.1/2" (40) |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Hauteur de la pompe | 410 mm |