Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: UNILIFT AP35 40.06.3 - - pompe à eaux usées - sans interrupteur à flotteur , 10m Câble sans prise 3 x 400V

  • ERIKS:23497909
  • Fabricant:5700390894702
Image 1
Ajouter à la liste

1 498,00 €/ Unitéhors TVA

1 812,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
Unilift AP
Débit maximum
15012 l/min
Débit nominal
15 m³/h
Immersion max.
7 m
Tension d'alimentation
3 x 400V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2830 rpm
Courant nominal
1.6 A
Raccord
Taraudé (BSPP)
Mesure de raccord
1.1/2" (40)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
376 mm