Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: UNILIFT AP12 40.04.1 - - pompe à eaux usées - sans interrupteur à flotteur , 10m Câble avec prise 1 x 230V

  • ERIKS:23498143
  • Fabricant:5700390525361
Image 1
Ajouter à la liste

1 303,00 €/ Unitéhors TVA

1 576,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
Unilift AP
Débit maximum
4212 l/min
Débit nominal
4 m³/h
Immersion max.
7 m
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2770 rpm
Courant nominal
3 A
Raccord
Taraudé (BSPP)
Mesure de raccord
1.1/2" (40)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
321 mm