Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SLV 65.65.15.2.50b 2.2/1.5kw - 3.8A

  • ERIKS:23499023
  • Fabricant:5700396855714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 829,00 €/ Unitéhors TVA

4 633,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SLV
Hauteur de charge
10.6 m
Débit nominal
45 m³/h
Dimension maximale des parties fixes
65 mm
Tension d'alimentation
3 x 400-415V AC
Puissance du moteur
2.2 kW
Courant nominal
3.8 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
510 mm