Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SLV 65.65.11.2.50b 1.6/1.1kw - 3.1A

  • ERIKS:23499068
  • Fabricant:5700396855523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 866,00 €/ Unitéhors TVA

3 467,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SLV
Hauteur de charge
9.5 m
Débit nominal
42.8 m³/h
Dimension maximale des parties fixes
65 mm
Tension d'alimentation
3 x 400-415V AC
Puissance du moteur
1.6 kW
Courant nominal
3.1 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
510 mm