Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SLV.65.65.09.Ex.2.1.502 0.9 kW 230V/1/50 ATEX

  • ERIKS:23499188
  • Fabricant:5700396855158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Sewage and Waste Water Pump SLV.65.65.09.Ex.2.1.502 0.9 kW 230V 1 Phase 50Hz, IP68, Vortex, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Lip Seal, Elastomers: NBR, Connection: DN65-PN10 Flange, Max Solids: 65mm, Cable: 10m H07RN-F Cable, ATEX
Ajouter à la liste

3 118,00 €/ Unitéhors TVA

3 772,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SLV
Hauteur de charge
7.5 m
Débit nominal
24.5 m³/h
Dimension maximale des parties fixes
65 mm
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Puissance du moteur
1.3 kW
Courant nominal
6.1 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
510 mm