2 631,00 €/ Unitéhors TVA
3 183,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | SLV |
Hauteur de charge | 7.5 m |
Débit nominal | 24.5 m³/h |
Dimension maximale des parties fixes | 65 mm |
Tension d'alimentation | 1 x 230V AC |
Puissance du moteur | 1.3 kW |
Courant nominal | 6.1 A |
Raccord | Bride |
Mesure de raccord | DN65 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Hauteur de la pompe | 510 mm |