Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SL1.50.65.15.ex.2.50b

  • ERIKS:23499010
  • Fabricant:5700396433479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 252,00 €/ Unitéhors TVA

5 144,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SL
Débit maximum
70200 l/min
Débit nominal
70 m³/h
Immersion max.
10 m
Tension d'alimentation
3 x 400-415V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2720 rpm
Courant nominal
3.8 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
599 mm