Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SL1.50.65.11.Ex.2.1.502 1.1 kW 230V/1/50 ATEX

  • ERIKS:23499015
  • Fabricant:5700396854946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Sewage and Waste Water Pump SL1.50.65.11.Ex.2.1.502 1.1 kW 230V 1 Phase 50Hz, IP68, S-Tube, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Lip Seal, Elastomers: NBR, Connection: DN65-PN10 Flange, Max Solids: 50mm, Cable: 10m H07RN-F Cable, ATEX
Ajouter à la liste

3 532,00 €/ Unitéhors TVA

4 273,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SL
Débit maximum
64440 l/min
Débit nominal
64 m³/h
Immersion max.
10 m
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2830 rpm
Courant nominal
7.4 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
599 mm