Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SL1.50.65.09.2.50b

  • ERIKS:23499059
  • Fabricant:5700396854489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 665,00 €/ Unitéhors TVA

3 224,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SL
Débit maximum
58320 l/min
Débit nominal
58 m³/h
Immersion max.
10 m
Tension d'alimentation
3 x 400-415V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2920 rpm
Courant nominal
2.8 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
599 mm