5 795,00 €/ Unitéhors TVA
7 011,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | SEV |
Hauteur de charge | 8.7 m |
Débit nominal | 65 m³/h |
Dimension maximale des parties fixes | 80 mm |
Pression statique maximale | 6 bar |
Tension d'alimentation | 3 x 380-415V AC |
Puissance du moteur | 1.8 kW |
Courant nominal | 3.8 A |
Raccord | Bride |
Mesure de raccord | DN80 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Diamètre de la pompe | 409 mm |
Hauteur de la pompe | 798 mm |