Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SEV.80.80.11.4.50D 1.1 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23498377
  • Fabricant:5700395070170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Sewage and Waste Water Pump SEV.80.80.11.4.50D 1.1 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP68, Vortex, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Carbon vs Ceramic, Elastomers: NBR, Connection: DN80-PN10 Flange, Max Solids: 80mm, Cable: 10m H07RN-F Cable,
Ajouter à la liste

5 695,00 €/ Unitéhors TVA

6 890,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SEV
Hauteur de charge
7.1 m
Débit nominal
57.9 m³/h
Dimension maximale des parties fixes
80 mm
Pression statique maximale
6 bar
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Puissance du moteur
1.5 kW
Courant nominal
2.8 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN80
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Diamètre de la pompe
409 mm
Hauteur de la pompe
798 mm