Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SEV.65.80.40.2.51d 4.8/4.0kw - 8.6A - 2 Pole - flange DN 80- 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498465
  • Fabricant:5700395064858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 480,00 €/ Unitéhors TVA

9 050,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SEV
Hauteur de charge
29.2 m
Débit nominal
60 m³/h
Dimension maximale des parties fixes
65 mm
Pression statique maximale
6 bar
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Puissance du moteur
4.8 kW
Courant nominal
8.7 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN80
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Diamètre de la pompe
455 mm
Hauteur de la pompe
848 mm