Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SEV.65.80.30.2.50D 3 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23498461
  • Fabricant:5700395064810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Sewage and Waste Water Pump SEV.65.80.30.2.50D 3 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP68, Vortex, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Carbon vs Ceramic, Elastomers: NBR, Connection: DN80-PN10 Flange, Max Solids: 65mm, Cable: 10m H07RN-F Cable,
Ajouter à la liste

6 100,00 €/ Unitéhors TVA

7 381,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SEV
Hauteur de charge
21.4 m
Débit nominal
45 m³/h
Dimension maximale des parties fixes
65 mm
Pression statique maximale
6 bar
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Puissance du moteur
3.8 kW
Courant nominal
6.8 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN80
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Diamètre de la pompe
397 mm
Hauteur de la pompe
771 mm