5 640,00 €/ Unitéhors TVA
6 824,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | SEV |
Hauteur de charge | 18 m |
Débit nominal | 45 m³/h |
Dimension maximale des parties fixes | 65 mm |
Pression statique maximale | 6 bar |
Tension d'alimentation | 3 x 380-415V AC |
Puissance du moteur | 2.8 kW |
Courant nominal | 5.1 A |
Raccord | Bride |
Mesure de raccord | DN80 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Diamètre de la pompe | 397 mm |
Hauteur de la pompe | 771 mm |