Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SEV.65.65.40.2.51D 4 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23498373
  • Fabricant:5700395061437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Sewage and Waste Water Pump SEV.65.65.40.2.51D 4 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP68, Vortex, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Carbon vs Ceramic, Elastomers: NBR, Connection: DN65-PN10 Flange, Max Solids: 65mm, Cable: 10m H07RN-F Cable,
Ajouter à la liste

7 385,00 €/ Unitéhors TVA

8 935,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SEV
Hauteur de charge
29.5 m
Débit nominal
45 m³/h
Dimension maximale des parties fixes
65 mm
Pression statique maximale
6 bar
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Puissance du moteur
4.8 kW
Courant nominal
8.7 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Diamètre de la pompe
456 mm
Hauteur de la pompe
848 mm