Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SEG.40.09.EX.2.50B 0.9 kW 400V/3/50 ATEX

  • ERIKS:23498551
  • Fabricant:5700394850704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Grinder Pump SEG.40.09.EX.2.50B 0.9 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP68, Grinder System, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Lip Seal, Elastomers: NBR, Connection: DN40-PN10 Flange, Max Solids: N/A, Cable: 10m Lyniflex ATEX
Ajouter à la liste

2 337,00 €/ Unitéhors TVA

2 827,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SEG
Débit maximum
15984 l/min
Débit nominal
16 m³/h
Immersion max.
10 m
Tension d'alimentation
3 x 400-415V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2860 rpm
Courant nominal
3 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN40
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
546 mm