Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SE1.80.80.40.4.51D.B 4 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23498341
  • Fabricant:5700395053623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Sewage and Waste Water Pump SE1.80.80.40.4.51D.B 4 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP68, S-Tube, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Carbon vs Ceramic, Elastomers: NBR, Connection: DN80-PN10 Flange, Max Solids: 80mm, Cable: 10m H07RN-F Cable,
Ajouter à la liste

9 350,00 €/ Unitéhors TVA

11 313,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SE
Débit maximum
151920 l/min
Débit nominal
177 m³/h
Immersion max.
20 m
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
1460 rpm
Courant nominal
10 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN80
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
878 mm