Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SE1.80.80.30.4.50d

  • ERIKS:23498337
  • Fabricant:5700395053548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8 475,00 €/ Unitéhors TVA

10 254,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SE
Débit maximum
151920 l/min
Débit nominal
152 m³/h
Immersion max.
20 m
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
1455 rpm
Courant nominal
7.8 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN80
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
878 mm